ステープラー外しのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
89件の「ステープラー外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッカー外し」、「画鋲外し」、「ホッチキス外し」などの商品も取り扱っております。
ステープル抜き モノタロウランキング1位
1個
559税込615
当日出荷


ステープルはずし iHelpランキング3位
テコの原理で小さな力で作業出来ます。 しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR寸法(mm)185×50×30ブラック/グリーン質量(g)91適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
499税込549
当日出荷

RZ-3F/R リムーバ レッド MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング4位
MAX(マックス)[事務用品・工具]RZ-3F/R リムーバ レッド
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
1,398税込1,538
当日出荷

ステープルリムーバー SK11ランキング5位
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。仕様サビにくいハードクロームメッキ処理材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
868税込955
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-28材質本体:アルミ寸法(mm)20×135×82(H)質量(g)83繰り返し・詰め替え対応
1個
1,120税込1,232
当日出荷

1台
1,398税込1,538
当日出荷

適合10号針使用方法1.紙面に沿って針の下にリムーバーを差込み、水平に前へスライドさせると除針完了。2.針が10本ほどたまったところで、本体上部スライダーをワンプッシュして捨てます。材質本体/R-ABS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×12繰り返し・詰め替え対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバ
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
1台
73,980税込81,378
翌々日出荷

EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用 中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針エスコ品番EA762HD-22寸法(mm)140×28×102グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
1,490税込1,639
当日出荷

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付全長(mm)169軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30質量(g)131トラスコ品番493-6132材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859税込945
当日出荷

ホッチキス針を取り除く、便利な除針器。用紙や爪を傷めずに簡単に針を取り除けるので、女性にもうれしい。針を簡単に取り除き、取り除いた針の飛び散りをを防ぎます。前に軽く押すだけで針を取り除くことができます。取り除いた針は、針押さえによって飛び散りを防ぐので、散らかりません。先端が丸い形状の安全設計です。
適合NO.10、NO.35ブルー仕様取り除ける針の種類NO.10、NO.35材質本体:80%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)、先端:ステンレススチール外形寸法(mm)W13×D132×H13爪幅(mm)7.6グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
399税込439
当日出荷

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998税込2,198
当日出荷


先端で針をはさみ、スライダを引き寄せます。
仕様【除針枚数】20枚全長(mm)63質量(g)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×40×18アズワン品番65-2195-02繰り返し・詰め替え対応
1個
540税込594
当日出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
1個
779税込857
当日出荷

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
1個
1,490税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)
テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。
全長(mm)185質量(g)270
1個
3,698税込4,068
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。先端幅(mm)23口開き(mm)7全長(mm)235軸径(Φmm)9.5質量(g)158軸長(mm)120材質(軸)カーボンスチール材質(グリップ)PP
1個
489税込538
当日出荷