ストレージボトルのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
136件の「ストレージボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル 四角」、「培地瓶」、「ボトル」などの商品も取り扱っております。
ストレージボトル 丸型 コーニングランキング1位
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
1箱(24個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストレージボトル八角型 コーニングランキング2位
便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
1ケース(2パック×12個)ほか
13,980税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

角型培地瓶 GPEシリーズ アズワンランキング3位
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストレージボトル500mL 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング4位
1箱(12個)
22,980税込25,278
13日以内出荷


培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
1箱(12本)ほか
8,798税込9,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
1箱(24個)
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
1箱(24本)
8,098税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル滅菌
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~98
1箱(50本)ほか
22,980税込25,278
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
12,980税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
1本ほか
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
9,998税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
1パック(24本)ほか
9,298税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1ケース(100本)
18,980税込20,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワンPET容器
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
228税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプラテックPFAボトル GL45
口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。 スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。 強い薬剤でも安心してご使用いただけます。 酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。
材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ガラスボトルの代替品として使用できるPET製ボトルです。 漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップです。 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)
1箱(24本)ほか
13,980税込15,378
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)