スナッチロックのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
112件の「スナッチロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャッチロック」、「レバーラッチ」、「ロック付き蝶番」などの商品も取り扱っております。
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 120 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 75 表面仕上げ バレル研磨 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機 付属品 ストライカー(C-873-1、2共通)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質 ステンレス鋼板 タキゲンコード 23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など 寸法(mm) 図面通り 材質/仕上 材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート 製品質量(g) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質 亜鉛合金 質量(g) 28.5 仕上 ニッケルめっき 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 70 表面仕上げ 本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理 使用荷重(N) 980 タキゲンコード 22807
1個
760 税込836
当日出荷

材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品 ロックピン 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 耐久回数 脱着:10000回 タキゲンコード 24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)薄型スナッチロック
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品 キー2本 材質 ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード 21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質 ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品 キー2本 材質(ハンドル) アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ ハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード 03490
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 材質 本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品 キー2本・取付け板・受座 質量(g) 420 適合板厚(mm) 8.5~10 標準色 ブラック K240 タキゲンコード 02004
1個
3,703 税込4,073
4日以内出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質 ステンレス鋼板 タキゲンコード 23004
1個
2,267 税込2,494
当日出荷