- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- スナップオン工具箱のおすすめ人気ランキング
スナップオン工具箱のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新82件の「スナップオン工具箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップオン」、「ktc キャビネット」、「bahco キャビネット」などの商品も取り扱っております。
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセット
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。材質アルミ質量(kg)67段数7キャスター(mm)125×32ストッパーあり引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段引出しあり
1台
¥85,980税込¥94,578
3日以内出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)鍵2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
KTCワゴン(1段2引出し)
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
トップ部が開き、工具等の収納が可能。
引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。
トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。
付属品トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1トラスコ品番852-1396質量(kg)48色赤段数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×515×880引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×445×65引出しあり
1個
¥69,980税込¥76,978
7日以内出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1トラスコ品番821-7895色レッド引出し数4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)。215×130×80(大)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Pro-Auto引き出し式ローラーキャビネット
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に材質スチール幅(mm)680奥行(mm)460
E-MAKEMr.Baxes 多収納キャビネット
収納たっぷり!多量の工具はもちろん、ビス・ネジ類等もきれいに収納可能
鍵付きで盗難対策もばっちり
付属品U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個セット内容サイドキャビネット(W15-S7)×2個、3段引出しロールワゴン(W26-3KXL)×1個、4ショップキャビネット(ES-4)×1個質量(kg)127寸法(幅W×高さH)(mm)1465×1560キャスター自在×2、固定×2ストッパーあり引出しあり
1セット(4台)
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
Tech-EV絶縁工具セット フル 27点セット
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1202セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド質量(kg)11.5ケース寸法(mm)530×220×290入組点数27
1セット(27点)
¥199,800税込¥219,780
当日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。本体質量(kg)68取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040取扱説明書(0.22MB)引出し7段
1台
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
丈夫なステンレス天板 。作りが違います! 。缶ホルダー付き 。工具箱のみ。7段引出全段オートクローザー、ベアリング入り 。デュアルコンビネーションロック。角部コーナーガード付き 。4輪耐衝撃性TPR5インチキャスター(2輪ロック付き)。ステンレス天板材質:SUS304 。別売オプションパーツで作業に合わせてにグレードアップできます。
質量(kg)72段数7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1037×725×514引出しあり
1台
¥169,800税込¥186,780
翌々日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット
硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。
材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段
SKXシリーズの最小モデル、ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセットです。 材質や製法などはSKXシリーズのチェストやローラーキャビネットに準じており、引出しにはベアリングレールを採用しています。
トラスコ品番859-1655セット内容ミニチェスト(2段2引出し)SKX0012、ミニキャビネット(4段4引出し)SKX0514質量(kg)7.5
1セット
¥33,980税込¥37,378
5日以内出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)17材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(1.4MB)材質(荷台)EVA引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498税込¥9,348
当日出荷