スナップシャックルのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
103件の「スナップシャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルスナップシャックル」、「落下試験機」、「スナップフック」などの商品も取り扱っております。
スナップシャックル 水本機械製作所ランキング1位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

固定スナップシャックル 水本機械製作所ランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

64mm スイベル スナップシャックル エスコランキング3位
1個
1,860税込2,046
当日出荷

クイックリリーススナップシャックル スイベル Wichardランキング4位
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パーススナップシャックルⅡ型 浅野金属工業ランキング5位
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304サイズM質量(g)840ねじ径W1/2使用荷重(kg)800長さL(mm)159止め輪8六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

リングを引くとフックが外れます
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

養殖網への使用を想定した連結金具 網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質特殊ステンレス使用荷重(kg)600
1個
8,998税込9,898
当日出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
1袋
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スナップシャックル
チェーンの連結などにお使いください。
材質ステンレス寸法(mm)52寸法L(mm)52使用荷重(kg)150寸法A(mm)12寸法B(mm)9
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

1個
929税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
41,980税込46,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1)サイズL質量(g)1200使用荷重(kg)2000長さL(mm)150.5
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

浅野金属工業オートシャックル
本体にスパイクを挿入することで簡単にゲート解放が可能。
材質特殊ステンレスサイズL質量(g)730使用荷重(kg)1300長さL(mm)135
1個
18,980税込20,878
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)シャックル
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品材質亜鉛合金(ZDC2)ピン径(Φmm)4
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験などシルバー
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。材質(ボディ)スチール
1台
94,980税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)