スナップランナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
106件の「スナップランナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス カーテン レール」、「白木材」、「ヒナカ」などの商品も取り扱っております。
大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー ハイロジックランキング1位
1個
339税込373
当日出荷

レクト30用 スナップランナー ハイロジックランキング2位
1個
429税込472
当日出荷

D40スナップランナー 岡田装飾金物ランキング3位
岡田装飾金物D40スナップランナー
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。寸法(mm)カン下:26.5質量(g)17適合D40トラスコ品番282-7093材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kgRoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物ランキング4位
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
319税込351
当日出荷

大型カーテンレール レクト30 ハイロジックランキング5位
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
559税込615
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1本
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
349税込384
当日出荷

シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469税込516
当日出荷

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
189税込208
当日出荷

1本
5,698税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

岡田装飾金物D30後付ランナー
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179税込197
当日出荷

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番328-5545寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
259税込285
当日出荷

用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2
1セット(8個)
449税込494
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
559税込615
当日出荷

レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷

フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519税込571
当日出荷