- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- スナップリングのおすすめ人気ランキング
スナップリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新スナップリングとは、シャフト(棒状の部品)の溝や、穴の中に加工した内溝にはめ込んで、車輪や歯車、カラー、ベアリングなどを軸方向にずれないように固定するための部品です。シャフトに加工した溝にはめ込む、E型スナップリングと、穴の内溝にはめ込む円形のスナップリングの2種類があります。円形のスナップリングは軸用に使用する場合もあります。E型は専用工具がなくても脱着が可能ですが、円形型はスナップリングプライヤーを使用します。
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):。7mm(100)。9mm(100)。11mm(50)。13mm(50)。15mm(50)。16mm(30)。18mm(30)。20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥9,850税込¥10,835
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV