スパッタカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
363件の「スパッタカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッタチューブ」、「耐熱マジックテープ」、「溶接 養生シート」などの商品も取り扱っております。
スパッタカバー (KR-~) SMCランキング1位
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
1袋(10個)
569税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業ランキング2位
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

スパッタカバー836000 3M(スリーエム)ランキング3位
3M(スリーエム)スパッタカバー836000
スパッタからフィルターを保護するためのカバーです。
トラスコ品番795-3658
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ) 千代田通商ランキング4位
TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。
種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒
1個
7,910税込8,701
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパッタシート アルファー TRUSCOランキング5位
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
1枚
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スパッタが飛散する環境でのコールドキャリー使用時にホースを熱やスパッタから保護するカバーです。
用途溶接作業中のホース保護用に。トラスコ品番270-9726適合機種RCS-HOSE材質基布:メタルミック(アラミド繊維・片面ハイパロンコーティング)シルバー品名コールドキャリー ホース用スパッタカバー縦(mm)180横(mm)3200環境温度範囲(℃)MAX150
1枚
11,980税込13,178
当日出荷

外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)


ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
1枚ほか
7,298税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。遮光度-縦(mm)50横(mm)105厚さ(mm)1適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質ポリカーボネート
1箱(2枚)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。
仕様バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)トラスコ品番795-9818材質ステンレス質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0189
1セット(2枚)
3,998税込4,398
翌々日出荷

工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
1巻(5m)
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織瞬間使用温度(℃)1300ハトメピッチ(mm)450仕様A種合格品厚さ(mm)1.23JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
形状チューブクランプスリーブ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
1個ほか
54税込59
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)