スパッタ防止剤のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
245件の「スパッタ防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッタ取り」、「ノズルクリーン」、「溶接スパッター付着防止スプレー」などの商品も取り扱っております。
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分 合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分 無機粉末、水 トラスコ品番 157-9410 タイプ ステンレス鋼用 使用温度範囲(℃) 0~40 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 クリヤー 外観 茶透明 種別 ソリューブル型 指触乾燥時間(分) 10 タイプ 水溶型 種類 多目的用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
8,198 税込9,018
当日出荷

CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用 使用方法 トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300g)
1,198 税込1,318
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様 後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃) 0~80 液色 白色ペースト 乾燥時間(分) 10~15 防錆力 屋内:1ヵ月 対象鋼材 ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態 白色 塗布面積(m2/kg) 25 危険物の類別 非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 外観 緑色ペースト 塗膜状態 透明 塗布方法 浸漬 対象 炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別 非危険物
1缶(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 157-9428 材質/仕上 主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL) 420 摘要 高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲 -20~40℃ 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。 使用方法 原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。 乾燥時間(分) 約10 危険物の類別 非危険物
1ケース(18L)
9,798 税込10,778
当日出荷

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分 鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g) 265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×78×75 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材 ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態 白色 外観 タイプ 溶剤型 指触乾燥時間(分) 1 種別 速乾型 種類 後処理用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分) 15分 クリア 危険物の類別 非危険物
1缶(18kg)ほか
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色 淡黄色透明 防錆力 屋内:1ヶ月 対象鋼材 ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態 透明 対象 軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg) 60 危険物の類別 非危険物 乾燥時間 10分
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色 乳白色 塗布面積(m2/kg) 60 乾燥時間(分) 10~15 塗膜状態 透明 対象鋼材 軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 軟鋼、ステンレス エスコ品番 EA920WA-2 質量(kg) 4 乾燥時間(分) 約10 外観 乳白色 乾燥塗膜 透明 塗布面積(m2/kg) 60 危険物の類別 非危険物
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合 鉄・ステンレス兼用 比重 1.01 指触乾燥時間(分) 10~15程度(常温) 標準塗布量 15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜) クリヤー
1箱(18kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。 その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。 スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がでません。 塗膜性能に優れています。 作業性に優れています。
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g) 309 液色 淡黄色透明液体 乾燥時間(分) (20℃)10~15 防錆力 屋内1ヶ月 対象鋼材 ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態 透明 塗布方法 【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象 ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg) 60 危険物の類別 非危険物
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1セット(18kg)ほか
15,880 税込17,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中身が全て使えるハンドスプレー。溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。
質量(g) 500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×206×79 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷