- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- スパホイールのおすすめ人気ランキング
スパホイールのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新108件の「スパホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーラック」、「イレクターパイプ ローラー」、「フローラック」などの商品も取り扱っております。
スパホイールの使用でワークが滑らかに移動します。列数、段数の増減が現場に合わせて設計可能です。
トラスコ品番460-1394種別組立式材質ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)58.5高さ(mm)1500、(投入口)466、966、1466、(取出し口)366、866、1366奥行(mm)753間口(mm)1555キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等荷重(kg)100ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥99,980税込¥109,978
10日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。
コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
トラスコ品番307-1570材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)2005全長(mm)2005質量(kg)2.4ピッチ(mm)30ホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)21.4
1本
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699税込¥769
当日出荷
1個
¥4,498税込¥4,948
65日以内出荷
27mmピッチのホイールコンベアです。
用途27mmピッチのホイールコンベア材質フレーム;スチール(クロムフリー亜鉛メッキ鋼板)、ホイール;POM樹脂ホイール直径(Φmm)25
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤ
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
SUS(エスユーエス)シューター 3列3段
高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153税込¥181,668
9日以内出荷
SUS(エスユーエス)シューター 1列1段
高さ(mm)800奥行(mm)1065構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥24,240税込¥26,664
当日出荷
SUS(エスユーエス)シューター多段数タイプ(2列3段)
多段数タイプです。アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です。
トラスコ品番456-5762種別組立式材質(フレーム)アルミ押出材(アルマイト表面処理)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム幅(mm)753寸法(mm)(ホイール)Φ36×ピッチ50質量(kg)43高さ(mm)1500奥行(mm)1620キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(4個)均等耐荷重(kg)40特性軽量ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥88,980税込¥97,878
7日以内出荷