- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- スプリングクリップのおすすめ人気ランキング
スプリングクリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新750件の「スプリングクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネクリップ」、「パイプスプリング」、「板バネクリップ」などの商品も取り扱っております。
用途スコップ掛けにも使用できます。材質ステンレス(SUS304)
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849税込¥934
当日出荷
仕様クリップ可能径:Φ15~25mm材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)32×44×30質量(g)16.2線径(Φmm)1アズワン品番64-7907-67
1個
¥170税込¥187
翌日出荷
1袋(6個)
¥1,060税込¥1,166
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)3表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139税込¥153
4日以内出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
1個
¥389税込¥428
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
¥309税込¥340
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。材質ステンレス最大使用荷重(kg)2適合ハンドル15~25mm