スプリングメジャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
106件の「スプリングメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかいメジャー」、「jis規格 メジャー」、「日本メジャー」などの商品も取り扱っております。
スプリングメジャー シンワ測定ランキング1位
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)8材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆目盛仕様メートル目盛目盛種別両面材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)ABS樹脂質量(g)25寸法(mm)Φ54×20長さ許容差(mm)±1.4トラスコ品番816-4007
1個
399税込439
当日出荷

スプリングメジャー 積水樹脂ランキング2位
1.5mタイプ。 黒・赤の両面cm表示。
テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維寸法(mm)Φ54×15テープ幅(mm)7松吉医科器械コード23-5923-00
1個
529税込582
当日出荷

クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易ランキング3位
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
1個
329税込362
当日出荷

メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワンランキング4位
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17
1個
871税込958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプリングメジャー モノタロウランキング5位
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21
1個
229税込252
当日出荷

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面厚さ(mm)0.33標準張力なし質量(g)30
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール質量(g)70表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(バネ部)スチールJIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様フラットメーター目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)樹脂製材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)70
1個
999税込1,099
当日出荷

目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付テープ長さ(m)1.5材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.5材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
379税込417
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
1個
219税込241
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]丸型布メジャー(1.5m)
材質:PVC,ABS。サイズ:Φ51×14mm
用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)Φ51×14質量(g)28
1個
200税込220
当日出荷

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050質量(g)50本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
1個
849税込934
当日出荷

粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
639税込703
当日出荷

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.5標準張力10Nテープ目盛ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.55材質(テープ)ガラス繊維テープ幅(mm)13JIS規格1級標準張力(N)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。テープ幅(mm)12.5材質(テープ)ガラス繊維タイプ両面目盛、ブレーキ付き材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)Gロック
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
1個
949税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)