- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- スポークレンチのおすすめ人気ランキング
スポークレンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新109件の「スポークレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップルレンチ」、「組立工具」、「ニップル タップ」などの商品も取り扱っております。
ParkTool(パークツール)スポークレンチ(カンパニョーロ用)
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
1セット
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
1個
¥279税込¥307
当日出荷
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
1個
¥519税込¥571
当日出荷
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。寸法E(mm)6.4寸法B(mm)5.1寸法A(mm)4.5質量(g)80寸法F(mm)6.6適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6寸法L(mm)100寸法T(mm)10寸法D1(mm)20寸法D(mm)6.1寸法C(mm)5.8トラスコ品番821-7887
1丁
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-二面幅(mm)-
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
ParkTool(パークツール)スポークレンチ
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。
JIS #14/15、DT、Wheel Smith他
寸法(mm)口部:2面幅 3.2/3.4アズワン品番64-8086-33
1個
¥2,298税込¥2,528
3日以内出荷
MAVIC製ホイール用スポークレンチ。スティック状のレンチは微調整に最適です。アイレットスクリュー(M9)と最近のカーボンスポークに採用されている外径6.4mmΦ(7溝)のインテグレーテッドニップル(M7)に対応します。
適合アイレットスクリューM9。インテグレーテッドニップルM7(外径Φ6.4mm(7溝))
1個
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
1個
¥4,140税込¥4,554
当日出荷
様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm