- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- スマートタッチのおすすめ人気ランキング
スマートタッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新1,043件の「スマートタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビルマーカー」、「ゲーム用タッチペン」、「建築用 ノック式鉛筆」などの商品も取り扱っております。
【作業用ポケットに収まるショートタイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業用ポケットに収まるショートボディタイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズ
フリー
糸本数(本)
2
種別
中国製
材質
手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)
1
機能
スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)
約17
中指長(cm)
約7.0
手のひらまわり(cm)
約17.0
手の平幅(cm)
約8.5
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所
危険物の類別
非危険物
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145
材質
ABS、アルミ、真鍮
質量(g)
37
仕様
芯径(mm):5
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油、極薄手
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
食品衛生法
適合
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色
ブラック系
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
インク
油性顔料
線の太さ
太字
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
【1.3mm芯・建築仕様 頑強極太ペン先! ノック式鉛筆 Marking Sharp!】。強い極太ペン先。頑強リングでより頑強に。グリップ感の良い、適度な太さのロンググリップ。落下防止コード取付穴付。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約148
芯径(mm)
1.3
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)
約2.5
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
材質
ナイロン
入数(双)
1
機能
静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
色(すべり止め)
ブラック
細菌の増殖を抑える抗菌加工済み!軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
用途対応機種
色
ブラック
材質
ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約8ペン先約6
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホールドしたままスマホにタッチできる!
コンパクトなボディで最大限の収納力!
500ml紙パックに対応するほか、600mlペットボトルや、細缶・太缶など幅広いドリンク容器に対応。
収納可能なスマートフォンサイズは幅:70mm以下、重さ:600g以下。
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×69×70
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ。
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
・伸縮性に優れたストレッチ素材で、手にジャストフィットする手袋です。・5本指全て、スマホ&タッチパネル対応です。・手のひら全体に滑りにくいグリップ付です。・裏起毛タイプで暖かく快適です。・手の甲部分に反射ロゴ付で視認性UP
色
ブラック
入数(双)
1
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
機能
スマホ・タッチパネル対応(5本指全て)/ストレッチ