- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- スミコートのおすすめ人気ランキング
スミコートのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新114件の「スミコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 ソケット」、「継手 VB」、「ライニング 継手」などの商品も取り扱っております。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
エルボ90°
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格
JIS B2302
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
形状
ニップル
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色
メッキ
全長(mm)
4000(+40/-0)
材質
(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類
JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)
-5~+40
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格
JIS B2302
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
形状
ニップル
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ユニオン
付属品
ガスケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
形状
エルボ90°
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ブッシング
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa)
1.0
軽量化を図りました。強靭な材質
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
樹脂コーティング
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色
茶
全長(mm)
4000(+40/-0)
材質
(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類
JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)
-5~+40
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。
トラスコ品番
421-3521
材質
主成分:チッ化ホウ素(BN)
色
白
質量(g)
420
使用温度範囲
1200℃
容量(g)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
1本(420g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
エルボ90°
ねじの種類
ねじ込み式
JIS規格
JIS B2301
材質(継手)
可鍛鋳鉄製
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
エルボ90°
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
形状
エルボ