スライドバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
580件の「スライドバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体バルブ」、「シャッター弁」、「スライドゲート」などの商品も取り扱っております。
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング1位
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)ランキング2位
用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

シャッター弁 SH MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング3位
MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SH
分解・組立が簡単に出来ます。 フッ素樹脂シートにより、スムーズに開閉出来ます。 ヘルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。 ホッパー容器や投入容器へ取り付けて、排出・投入をスムーズに。
1個
169,800税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スライドダンパー フカガワランキング4位
1台
4,398税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空圧式シャッター弁 MONOVATE(旧:日東金属工業)ランキング5位
MONOVATE(旧:日東金属工業)空圧式シャッター弁
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
1個
249,800税込274,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1パック
2,998税込3,298
5日以内出荷

MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 SHシリーズ
粒体排出用のコンパクトなバルブです。
仕様接続へルールサイズ:100A材質SUS304サイズ(mm)寸法()260×280×H97アズワン品番61-0755-53
1個
189,800税込208,780
4日以内出荷

エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。 粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。 外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。 食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。 両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
1個
239,800税込263,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ロータリースライドバルブ
エアサスペンションを搭載しているトレーラーのロータリースライドバルブを手動操作してエアー供給量を調整し、車高を調整する部品。
用途トレーラー用部品参考品番4630320200,910045-00012,T852-077,37660-010
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)偏心投入ホッパー
偏心形状のため、液や粉等の排出性に優れています。ヘルール配管に取り付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨
1個
59,980税込65,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)投入用ステンレスホッパー
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980税込42,878
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
1個
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)角丸ホッパー
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質ステンレス(SUS304)ノズル【排出】1.5Sヘルール
1個
119,800税込131,780
21日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)