スライドベースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
374件の「スライドベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーターベース」、「スライドブロック」、「スライドブロック 400」などの商品も取り扱っております。
スライドベース 三菱電機ランキング1位
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
1個
9,498税込10,448
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

タイガーベース 東洋ベースランキング2位
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


スライドベース 富士電機ランキング4位
1個
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウランキング5位
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
1台
6,998税込7,698
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
5日以内出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
1台
46,980税込51,678
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
32,980税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
1台
58,980税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460わく番号180L
1個
31,100税込34,210
翌日出荷

1個
20,980税込23,078
4日以内出荷