スリッパ消毒器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
79件の「スリッパ消毒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリッパ滅菌」、「殺菌ボックス」、「スリッパ殺菌灯」などの商品も取り扱っております。
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数 網棚8段 殺菌灯 10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100 タイマー なし 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 26 収納数 スリッパ/8足 松吉医科器械コード 19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ 6足用 付属品 アース線 トラスコ品番 458-6930 材質/仕上 スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg) 18 高さ(mm) 900 奥行(mm) 330 間口(mm) 300 電源(V) 単相100 消費電力(W) 38 ランプ寿命 約8000時間 色(扉)
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) スチール メラミン焼付塗装 種別 16足用 質量(kg) 28 消費電力(W) 100 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×36×101 殺菌灯 15W×4 蛍光灯 15W×2(照明用青色蛍光灯) 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート ホワイト アズワン品番 64-1125-48
1台
187,900 税込206,690
3日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ 20足用 付属品 アース線 トラスコ品番 458-6921 材質/仕上 スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg) 58 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 400 間口(mm) 700 電源(V) 単相100 消費電力(W) 135 ランプ寿命 約8000時間 色(扉)
1台
409,800 税込450,780
21日以内出荷

1式(10足)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
95,400 税込104,940
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm) 118 タイマー 15分 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。 扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品 棚板×10枚付き 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 60 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×450×1365 殺菌灯 GL-10W×4灯 収納数 20足 アズワン品番 8-5823-01 棚板調整ピッチ(mm) 120(可変式)
1台
307,800 税込338,580
15日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質 スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 耐震金具
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様 点灯確認ランプ付 材質 (本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯 TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm) 253.7 タイマー 4時間・1時間・連続の切替式
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質 遮光性PVC(塩化ビニル樹脂) 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) 電源 AC100V 50/60 消費電力(W) 3 棚板間隔(mm) [底1弾]50、[その他]30 電源コード(m) 2(2Pプラグ) セット内容 低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
1個
56,600 税込62,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品 光触媒加工スリッパ 電源(V) AC100(50/60Hz) 棚間隔(mm) 118 タイマー 30分
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段重ねが可能です。
質量(kg) 約46 棚板数(枚) 4 電源コード(m) 2.8(2Pプラグ) 殺菌灯 15W・2灯 電源(AC100V) 50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 810×400×715 アズワン品番 0-139-13 タイマー 60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 16足用 質量(kg) 44.5 消費電力(W) 54 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 殺菌灯 10W×4本 アズワン品番 8-5094-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
木目調 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100 棚段数 網棚8段 殺菌灯 10W×2灯(紫外線灯) 収納数 スリッパ/8足 タイマー なし 松吉医科器械コード 23-7992-01
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) スチール メラミン焼付塗装 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 蛍光灯 15W×1(照明用青色蛍光灯) 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
108,900 税込119,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)