- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- セパ折のおすすめ人気ランキング
セパ折のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「セパ折」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ折り棒」、「セパ回し」、「折りたたみ棒」などの商品も取り扱っております。
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)
82
軸(mm)
6.35
用途仮枠鎚。
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
390
主な用途
仮枠作業
仕様
セパ折り
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質
テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)
(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)
(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)
20
トラスコ品番
494-2957
全長(mm)
93
質量(g)
90
奥行(mm)
(ソケット)50
外径(Φmm)
(ソケット部)29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質
本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)
1000
幅(mm)
47.3
質量(g)
2097
セット内容
アダプターM12用(セット済)
ねじの呼び
M12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
用途型枠作業用(セパレーター施工用)。
摘要
六角12mm・ハネセパ2.5分兼用
タイプ
ハットセパ・Pコン兼用
軸の形状
6.35六角軸
適合電動機
インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
全長(mm)
100
質量(g)
186
先端サイズ
10
外径(Φmm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷