セラチューブのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,190件の「セラチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラバンドチューブ」、「医療用ゴムバンド」、「セラバンド」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在・応用自在のトレーニングラバー(チューブタイプ)。耐久性に優れハードトレーニングに対応
付属品 マニュアル 材質 天然ゴム 長さ(m) 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
1巻
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドミニパック
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質 天然ゴム 長さ(m) 1.5
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上肢運動用のチューブ状セラバンドです。
材質 特殊天然ゴム 長さ(m) 7.5
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットセラバンドチューブ
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。 セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。 強さに応じて7色に分かれています。 生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質 天然ゴム
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(5.4m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
幅(mm) 150 長さ(m) 46 材質 特殊天然ゴム
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質 特殊天然ゴム 幅(mm) 150 長さ(m) 5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。使用頻度の多い方にお薦めです。
材質 天然ゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 125×5.4 付属品 マニュアル
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング 材質 TPR チューブ長さ(mm) 約1500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに 材質 アメゴム 長さ(m) 2 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 5.8 アズワン品番 64-5073-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

ストレッチやトレーニングなど色々なエクササイズに使える!トレーニング方法の説明書付。筋力トレーニング ・リハビり・体幹トレーニング ・ストレッチに!
セット内容 本体×1 材質 TPE 寸法(mm) 1500×150 形態 包装:PP袋入り
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途健康器具などに 材質 アメゴム 長さ(m) 1.8 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 11 外径(Φmm) 13 アズワン品番 64-5073-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
899 税込989
当日出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。 材質 飴ゴム 厚さ(mm) 2 飴色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)