セラミックヒューズのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
272件の「セラミックヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック ヒューズ 250V」、「セラミック管ヒューズ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PROランキング1位
仕様定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷

セラミックヒューズ(F500mA/600V) 共立電気計器ランキング2位
トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
859税込945
当日出荷

筒形ヒューズ 富士電機ランキング3位
1個
359税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

消弧剤ヒューズ ELPAランキング4位
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
608税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

定格10A/600V定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
1個ほか
899税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ヒューズセット
5本セット 0.5A/250V
仕様使用製品:3030-10、RM3544(枝番含む)
1セット(5本)
599税込659
7日以内出荷

仕様定格電流 = 630mA。定格電圧 = 500V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 32mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = なし。サイズ指定 = Miniature。ULクラス = UL248-13。動作温度範囲 = -55 → +125 ℃。。セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398税込2,638
当日出荷

1パック(25本)ほか
2,790税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

仕様定格電流 = 20A。定格電圧 = 440V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 32mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = なし。サイズ指定 = Miniature。ULクラス = UL248-13。動作温度 Min = -55℃。。セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998税込5,498
当日出荷

1袋(10個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷