セラミック管のおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
156件の「セラミック管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック パイプ」、「セラミックローラー」、「セラミック管ヒューズ」などの商品も取り扱っております。

アルミナ絶縁管 アズワンランキング2位
1個
459税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)ランキング4位
1組(5本)
51,980税込57,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)ランキング5位
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
1本
2,898税込3,188
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
1個
11,980税込13,178
当日出荷

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
7,598税込8,358
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-S保護管
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1袋(10個)
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
5,200税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
1ケース(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
1個
6,198税込6,818
3日以内出荷

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
22,980税込25,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個
4,560税込5,016
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
18,980税込20,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
1個
2,310税込2,541
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)