センサーカプラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
167件の「センサーカプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネス コネクタ」、「ホンダ カプラー」、「トヨタ 5ピン カプラー」などの商品も取り扱っております。





車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
1セット
599税込659
当日出荷


カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
1セット
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)








KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
1セット(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
1,198税込1,318
当日出荷


純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)