センサーライト用クランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
103件の「センサーライト用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト用クランプセット」、「柱クランプ」、「ライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
どこでもクランプ 信栄物産ランキング1位
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
1,698税込1,868
当日出荷

センサーライト用クランプセット ELPAランキング2位
ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
1個
313税込344
当日出荷


センサーライト用 クランプセット オーム電機ランキング4位
LEDセンサーライト専用のクランプセットです。 柱や塀に簡単に取り付けできます。 厚さ約30mm~約120mmまで取り付け可能です。
セット内容取り付け用ネジ(小)2本、ブラケット、L字金具、クランプ、蝶ナット取付可能厚(mm)約30~約120まで
1個
469税込516
当日出荷

支柱はさみ付けパーツ ACE(エース)ランキング5位
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398税込3,738
当日出荷

鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
1,327税込1,460
当日出荷

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S材質スチール、ユニクロメッキ質量(g)294取付幅(mm)45~170(スライド式)日本緑十字社品番276530
1個
1,998税込2,198
当日出荷

センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
1個
759税込835
当日出荷


用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン調整範囲(mm)90~180
1パック
799税込879
当日出荷


センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
1個
7,998税込8,798
当日出荷

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500引張強度(kg)114
1パック(5本)
408税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定材質ステンレス(SUS304)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
899税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷