セーフティエッジのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
235件の「セーフティエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンパー スイッチ」、「テープスイッチ」、「挟み込み防止」などの商品も取り扱っております。
オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 材質(外被) TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 動作力 約13N(Φ15押圧板) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点
1台ほか
36,980 税込40,678
19日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM3~M4推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 仕様 ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ 付属品 F・両Aチャンネルともあり 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 主な用途 動きドア、医療テーブル、機械類端など 耐電圧(V/min) AC500
1台ほか
24,980 税込27,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジ
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω) 1.0以下(動作圧以上の時) 寿命 接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 耐荷重N(kgf) 1470(Φ100押圧板1分間) 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(mm) 1000 ねじ径 皿ねじM4~M6推奨 防水仕様 密封防滴形(IP-54相当) 品名 センシングエッジ 保護構造 防滴形(IP54相当) 接点構成 1a接点 耐電圧(V/min) AC500
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール)
1台ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。 スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
半透明 材質 アクリル
1セットほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA940FK-50 全長(mm) 500 イエロー 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,340 税込10,274
当日出荷

エスコ品番 EA940FL-100 全長(mm) 1000 ブラック 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷


動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA940FL-50 全長(mm) 500 ブラック 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm) 4.4 材質 ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃) -5~+60 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 防水仕様 ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様 高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg) 1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

エスコ品番 EA940FK-100 全長(mm) 1000 イエロー 品名 テープスイッチ 使用温度範囲(℃) -10℃~+60℃ 保護構造 防滴形(IP54相当) 定格電圧(V) AC/DC28V 耐電圧 AC 500V(1分間) 定格電流(A) 1A 動作力 約23N(2300gf) 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 寿命 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 VFF 0.75mm2,0.5m(標準) 耐荷重N(kgf) 1470N(Φ100押圧板1分間) 接触抵抗(Ω) 1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様 ●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210 アズワン品番 65-2307-69
1セット(2本)
1,370 税込1,507
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質 (ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm) 410 奥行(mm) 700 間口(mm) 395 仕様 強力マグネット3個付 質量(kg) 2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に 材質 TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(m) 2 適合板厚(mm) 12 仕様 接着剤付
1袋
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
当日出荷