- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- セーフティーバーのおすすめ人気ランキング
セーフティーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新239件の「セーフティーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉 バー」、「安全バー」、「カラー コーン バー 長 さ」などの商品も取り扱っております。
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。材質PE質量(kg)0.9色黄×黒直径(Φmm)34長さ(m)2リング内径(Φmm)78
雨、海ぞいでの使用に最適。
色トラ材質ABS、PEパイプ径(Φmm)34
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000材質ABS樹脂質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
水本機械製作所セーフティーバー(鏡面仕上)
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOガードバー
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。色イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ABS、PE質量(g)約290リング内径(Φmm)約83
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。長さ(m)1.3~2.0材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)質量(g)480パイプ径(Φmm)35
電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂付属品取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)色ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。穴径(Φmm)5参考使用荷重(kN)0.78材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様ステンタッピングねじ/6本。PCプラグ/6本寸法d(mm)5
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
色(テープ)黄×黒長さ(m)0.3~約4材質(本体)プラスチック質量(g)約280テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。材質ポリエチレン長さ(m)2付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)チェーン線径(Φmm)6
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に色黄色反射/黒パイプ径(Φmm)34材質塩ビ