- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ソケットアンビルのおすすめ人気ランキング
ソケットアンビルのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新136件の「ソケットアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ変換アダプター」、「インパクト レンチ ドリル アダプタ」、「マキタソケットアダプタ」などの商品も取り扱っております。
差込角12.7SQmmインパクトレンチで六角対辺6.35mmビットが使える。
BHC-30はスリーブ式。
差込角SQ×対辺(mm)
12.7×6.35
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
差込角(mm)
12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)
6.35
トラスコ品番
373-7845
全長(mm)
36
質量(g)
10
寸法D(mm)
22
ビット取付方法
ビット差込式
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)
18
スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。
適合
充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法
押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
6.35mm六角ビット用。
Cバネ対応品です。
トラスコ品番
824-6666
適合純正型番
EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式
ローレット
適合ビット
B-30
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上
SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440/パーカー処理
硬度
HRc40-44
エスコ品番
EA611AX-2
差込角(inch)
1/4
1個
¥3,680
税込¥4,048
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式
ボールロック
適合ビット
B-30
ビット取付方法
ビット差込式
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
10
寸法D1(mm)
12
二面幅S(mm)
6.35
材質
構造用鋼
先端形状
ビット差込
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式
チャック
適合ビット
B-30
ビット取付方法
引張スライド式
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)
12.7(4分)
質量(g)
159
寸法L(mm)
57.5
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
28
六角軸対辺(mm)
6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
6.35
適合
(ピン)PP3-1。(リング)PR3-1
質量(g)
40
寸法L(mm)
40
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法l(mm)
20
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
トラスコ品番
373-7853
種類
インパクトドライバー本体
寸法L(mm)
142.5
差込角(mm)
12.7
寸法D(mm)
30
商品構成
単品
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷