ソケットビットセットのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
861件の「ソケットビットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットビット」、「ベッセル ソケット セット」、「インパクト ドライバー ソケット セット」などの商品も取り扱っております。
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
9,898 税込10,888
当日出荷

カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。 セット内容 8/10/12/13/14mm 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト 全長(mm) 60 タイプ 六角軸
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 仕様 付属品 スリムホルダー・ソケットアダプター ビット プラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm) 6・7・8・10・12・13
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm) 12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。
用途六角ネジ、ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm) 6.35 セット内容 8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

スペシャルビットとソケットのコンビネーションセットです。
用途ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に トラスコ品番 774-1324 材質 クロームバナジューム鋼 質量(kg) 0.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 165×70×30
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番 405-2099 セット内容 EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×153×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番 860-0008 全長(mm) 75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。 トラスコ品番 860-0007 全長(mm) 90
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット 仕様 6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応 トラスコ品番 496-4497 セット内容 12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX 材質 特殊鋼(SCM435) 質量(g) 840 軸長(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業 セット内容 六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm 材質 (六角軸/ソケット)S2/CRV 形状 六角 全長(mm) 60 六角軸対辺(mm) 6.35
1セット(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様 インパクト対応
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm) 37(ビットホルダー) 質量(g) 118 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm) 9.5 セット内容 3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質 ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm) 210(ホルダー) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。
用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 仕様 シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S) セット内容 EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S 質量(g) 1400 アズワン品番 64-8508-68 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 255×165×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷