ソリブのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
69件の「ソリブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイピングクロス」、「ミクロスター」、「クリーンルーム タオル」などの商品も取り扱っております。
分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時 クラス 100~1000 材質 ナイロン約33%、ポリエステル約67% 厚さ(mm) 0.54 伸度(%) 縦134.6、横223.6 収縮率(%) 縦1.1、横-1.9 目付(g/m2) 224 磨耗強さ(回) 356 滴下法(秒) 水1.8、油1.0未満 バイレック法(mm) 縦107、横95 保水量(g/cm2) 7.674/202.5 保水率(%) 168.5 粒子発生数(個/f3) 粒子の大きさ0.3μm:23。粒子の大きさ0.5μm:12。粒子の大きさ1.0μm:4。粒子の大きさ2.0μm:2。粒子の大きさ5.0μm:0
1箱(10枚×10袋)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 ホワイト 生地 ニット
1袋(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。 ・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。 ・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。 クラス 100 材質 ポリエステル、ナイロン超極細繊維 厚さ(mm) 0.38 ホワイト 生地 ニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。 ホワイト 材質 ポリエステルレギュラー繊維 生地 ニット
1袋(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.16 ホワイト 生地 組織
1袋(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用ワイピングクロス。 分割繊維の扁平かつシャープな断面が優れた拭取り効果を発揮します。 四辺をヒートカット処理後、純水洗浄を行っているため自己発塵は非常に少ないのが特長です。 吸水性も分割繊維特有の毛細管現象により水や溶剤を素早く吸収します。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭取り作業時などに 材質 ポリエステル、ナイロン エスコ品番 EA929CG-31 寸法(mm) 240×240 製法 ニット
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
クラス 100 タイプ 編物 引張強度(N/25mm) (タテ)428、(ヨコ)138 化学組成 ポリエステル60%、ナイロン40% 目付(g/m2) 155 保水率(%) 300、5sec後 布厚さ(mm) 0.36±0.03
1箱(100枚)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。 クラス なし 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.16 ホワイト 生地 組織
1袋(10枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。 ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。 バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に クラス 100 材質 ポリエステル100% 目付(g/m2) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(150枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス 1000~10000 材質 セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。 そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物 メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸 無機化合物 1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸 クラス 1000~10000 仕様 未洗浄品です。 材質 ナイロン50% ポリエステル50% 粒子発生数(個/CF/枚) 粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
1袋(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレトレーディングクラクリーンワイパー
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(3000枚)
16,980 税込18,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレソリブ
超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。
用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。 材質 分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
1セット(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。 材質 ポリエステル100% ホワイト クラス 100
1袋(150枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応
クラス 100 厚さ(mm) 0.38 材質 ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維) ホワイト 生地 ニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・凹凸の生地組織が高い吸水、吸油性能を発揮します。 ・大小さまざまな大きさの汚れをキャッチします。
用途油分、水分の拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。 クラス 100 材質 ポリエステル、ナイロン超極細繊維 厚さ(mm) 0.55 ホワイト 生地 ニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(200枚)ほか
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 クラス 100 仕様 クリーンパック仕様 材質 ポリエステル100% ホワイト ISO規格 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1袋(150枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラス なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。 シートサイズ(mm) 240×240 クラス なし トラスコ品番 387-1860 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.48 ホワイト 質量(g) 125 生地 ニット
1袋(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 シートサイズ(mm) 228×228 仕様 クリーンパック仕様(二重袋) トラスコ品番 819-1739 質量(kg) 0.62 ホワイト 混率(%) ポリエステル100 ISO規格 Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷