- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ソーラーポールライトのおすすめ人気ランキング
ソーラーポールライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新101件の「ソーラーポールライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラ外灯」、「駐車場 ポール ライト」、「ガーデンライトロングポール」などの商品も取り扱っております。
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。
急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。
自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。
電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)
Φ90
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光方式
不可
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
DC12/14.4
消費電力(W)
5.6
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ115(t3.0)×H850
タイプ
ソーラーLEDボラード
昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
色
ホワイト(ポール)
材質/仕上
チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC
仕様
チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
屈曲性はありません。
用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
リサイクルゴムチップ
仕上
アクリルウレタン塗装
タイプ
ソーラーLEDボラード
寸法(mm)
Φ115×H850
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ115(t3.0)×H850
タイプ
ソーラーLEDボラード
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型
ランプ
LED小形電球25形相当(E17)
埋め込み深さ(mm)
300
消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
仕様
自動点滅器なし
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000