- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- タイダウンベルト
- タイダウンベルトのおすすめ人気ランキング
タイダウンベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新124件の「タイダウンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット式タイダウンベルト」、「バイク 固定 ベルト」、「タイダウン」などの商品も取り扱っております。
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本取扱説明書(0.8MB)材質(ベルト)ポリエステル
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト カムバックル式
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)25×2000
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625寸法(mm)25×1800
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20色ネイビー
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57材質(レバー部)スチール材質(ベルト)ポリエステル取扱説明書(0.4MB)
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
1セット(2本)
¥799税込¥879
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000色ブルー
1本
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25全長(mm)450
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45色ブルー
1セット(2本)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ラチェット式のバイク輸送時固定ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.18ベルト幅(mm)25ベルト色ブルーベルト長さ固定側(m)0.04端末仕様オープンフックベルト厚(mm)2付属品ソフトフック(2本組)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールベルト長さ巻取側(m)1.3












![カーゴベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35376555-210531-02.jpg)