タイミングベルト・プーリのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,070件の「タイミングベルト・プーリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアプーリー」、「タイミングプーリ」、「ピニオンギア」などの商品も取り扱っております。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルトランキング1位
呼び幅(mm)10材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ KANA(片山チエン)ランキング2位
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)ランキング3位
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL050(W/14、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトランキング4位
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
1本
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
1個
6,098税込6,708
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
1本
599税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
1本
489税込538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
1個
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)37種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5プーリーB形適合ベルトXL
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

呼び幅(mm)15形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,498税込7,148
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(305種類の商品があります)

バンドー化学ミニシンクロプーリ
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリ呼び幅6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

1本
979税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)