タップスクリューのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
119件の「タップスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミタッピングビス」、「タッピングねじ M5」、「バイク カウル ネジ」などの商品も取り扱っております。
タッピングスクリュー NTBランキング1位
1パック(10個)ほか
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ランキング2位
1箱(1000個)ほか
8,398税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂ランキング3位
1パック(25個)ほか
448税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング4位
1パック(45本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング5位
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
440税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,498税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198税込1,318
当日出荷

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。 金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。 ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。 表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。 無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。 肉やせが無く1回できれいに仕上がります。 耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。 常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。 硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール 配管・ダクト・開口部まわりのシール 各種車輌の製造・補修 自動車ボディー継ぎ目のシール 冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール コンテナのシール 車輛・建築物の防水端末のシール接着 瓦・金属折板屋根のシール接着成分変成シリコーン樹脂系
1本(333mL)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1箱(800個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
299税込329
当日出荷


1パック(50個)ほか
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷

現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
1袋(10個)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)