- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- タペストリーバー用フックのおすすめ人気ランキング
タペストリーバー用フックのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新93件の「タペストリーバー用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タペストリーフック」、「バナーフック」、「垂れ幕ポール」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOタペストリーバー用フック
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥759税込¥835
当日出荷
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2材質本体:アルミ
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
タペストリーバー上部の溝にスライドさせて取付けます。
本体ABS樹脂
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ファースト(ディスプレイ)タペストリーバー F15 2本セット
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
ストア・エキスプレス樹脂製ポスターハンガー
ポスターの上部にホッチキス針を平行に2・3ヶ所止め、ヨコからスライドさせれば完成です。ポスター2枚程度であればラクに入ります。
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57耐荷重(kg)15(1個あたり)仕様耐荷重15kg(1個あたり)
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12色シルバー
付属品幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本材質本体・中芯:PVC厚さ(mm)t1寸法(Φmm)20
高さ(mm)20寸法(Φmm)吊り具:8寸法(mm)飲み込み:約18付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38色グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64
1個
¥399税込¥439
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥919税込¥1,011
4日以内出荷