タンデムプーリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
116件の「タンデムプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルプーリー」、「シングルプーリー」、「滑車」などの商品も取り扱っております。
タンデム プーリー TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング1位
チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mmブルー質量(g)285寸法(cm)108×80×37引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)13使用荷重(kN)10ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12繰り返し・詰め替え対応
1個
10,980税込12,078
当日出荷

KONG ダックアッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング2位
TOWA[清掃用品、安全保護具]KONG ダックアッセンダー
最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
質量(g)70引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)8~13繰り返し・詰め替え対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ロープホイスト スリーエッチランキング3位
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
19,980税込21,978
当日出荷

レスキューエイト ディッセンダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング4位
TOWA[清掃用品、安全保護具]レスキューエイト ディッセンダー
ブラック質量(g)260寸法(cm)17×17引張強度(kN)40適合ロープ径(Φmm)~16繰り返し・詰め替え対応
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチランキング5位
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
1本
8,998税込9,898
当日出荷

TOWA[清掃用品、安全保護具]TOWAイーグル ワークシート
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材質量(g)約960使用荷重(kg)250座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18繰り返し・詰め替え対応
1台
26,980税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

体を乗り出して窓の外側をきれいにするのは、大変危険な作業です。しかし、ペアクリーナーなら、無理なく安全に、。しかもきれいに窓ガラスのクリーニングができます。スペーサーを入れ替えれば、。磁力の強弱が調節できて、様々な厚さの窓ガラスも対応できます。ペアクリーナー(マグネット式ガラスワイパー)は、。建物の内側から窓ガラスの両面を同時に清掃できる便利な商品です。はめ殺し窓や、部分引き違い窓などでも、足場を組んだり高所作業車を使用せず、。簡単に作業ができます。本体は2つのパーツが一対になっていて、それぞれに磁石が内蔵されています。強力アップグレードは磁力が強く、28mmのペアガラスにも対応可能。
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷

TOWA[清掃用品、安全保護具]エスケープエイト ディッセンダー
ブラック質量(g)110寸法(cm)10×10引張強度(kN)30適合ロープ径(Φmm)~11繰り返し・詰め替え対応
1個
5,798税込6,378
5日以内出荷

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に材質ABS、磁石質量(g)約530寸法(cm)約16×13.5×3.5対応ガラス板厚(mm)3~8程度繰り返し・詰め替え対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質6061アルミ合金繰り返し・詰め替え対応
1本
45,980税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。仕様スイベル式材質(車輪)ステンレスタイプスイベル式種類滑車材質(枠)ステンレス
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
1本
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クライミングアッセンダー
質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980税込37,378
12日以内出荷

1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

まつうら工業ナイロン24打コード
24打ちの強力コードです。
用途装飾用途にも
1個
98,980税込108,878
10日以内出荷

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
1個
4,398税込4,838
当日出荷