タービンポンプのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
156件の「タービンポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消雪用ポンプ」、「荏原ポンプ グランドパッキン」、「送水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別 自吸式 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋外形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用。冷温水循環用。工業用水の送水用。上水道の送配水用。水田、畑地のかんがい用。散水用 付属品 電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓 種類 全閉外扇屋外形 フランジ JIS10K並形。(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。) 規格 日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品 回転数(min-1[r.p.m]) 3000(同期) 構造 羽根車:クローズ。軸受:密封玉軸受。軸封:メカニカルシール 寸法A(mm) 75 寸法D(mm) 142 寸法E(mm) 120 塗装色 7.5BG5/1.5 液温範囲(℃) 0~80 水質 清水 材質(ケーシング) FC200 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS304 許容押込圧力(MPa) 0.59 寸法KB(mm) 85 寸法BN(mm) 150 寸法BX(mm) 210 寸法BP(mm) 160
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
1個ほか
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水 電動機 全閉外扇屋内形
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別 自吸式 材質 インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数 2 構造 インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 (清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法 JIS10Kフランジ 電動機 全閉外扇屋内形
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機 全閉外扇屋外型
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用 材質 インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13 極数 2 構造 インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 清水:pH5.8~8.6 液温(℃) 0~40℃(凍結なきこと)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品 電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類 セルプラポンプ 寸法L(mm) 285 フランジ 小判形 寸法D(mm) 245 寸法W(mm) 178 寸法Y(mm) 230 寸法M(mm) 202 寸法J(mm) 240 寸法G(mm) 121 寸法K(mm) 140 寸法Q(mm) 131.2 寸法U(mm) 24 電動機 全閉外扇屋外形 寸法W2(mm) 89 液温範囲(℃) 0~40 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC200 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 寸法n-d(mm) 4-12 構造(軸受) 玉軸受
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水 フランジ JIS 10K並形 モーター 全閉外扇形 塗装色 マンセル 5Y7/1 取扱液 0~100℃の清水、pH6~8
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数 4極 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)