ターンバックル外れ止めのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
93件の「ターンバックル外れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り金具」、「ターンバックル ワイヤー」、「ターンバックル ナット」などの商品も取り扱っております。
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所ランキング1位
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所ランキング2位
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス AIOULE(ふじわら)ランキング3位
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
1本
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所ランキング4位
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番849-2896
1個
7,498税込8,248
当日出荷

パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所ランキング5位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
1本
799税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J
材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ先端形状両フック
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)