- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ダイハツ純正
- ダイハツ純正アシストグリップのおすすめ人気ランキング
ダイハツ純正アシストグリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新112件の「ダイハツ純正アシストグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エブリィ アシストグリップ」、「NV200 アシストグリップ」、「ミライース アシストグリップ」などの商品も取り扱っております。
仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
Aron(アロン化成)安寿エンド手すり
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途屋外・屋内での移動のサポート材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)質量(kg)1寸法A(mm)250.5寸法B(mm)184