- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ダイヤソーのおすすめ人気ランキング
ダイヤソーのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新130件の「ダイヤソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ボルトカッター」、「鉄筋カッター」、「ダイアソー」などの商品も取り扱っております。
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)
9.2(取手除く)
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1050
切断能力
D19~D38(鉄筋径)
適合チップ
ソー:ZC1002_H
モーター
ブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード
2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)
509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)
直流18
付属品
チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリー
リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
6
充電器出力
DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力
単相交流100V・410VA(50/60Hz)
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品
工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)
3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×140×100
機構
二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)
10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)
19
適合
鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
約2
仕様
乾湿両用
付属品
Φ15mmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
ダイヤ層幅(mm)
約7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品
工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)
3.3(コード含む)
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
401×128×109(ハンドル除く)
切断速度
約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工
10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品
工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)
3.9
切断能力
SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×128×142
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.6MB)
切断可能径(Φmm)
10~25
切断速度(秒)
約5(SD345D25切断時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工
3~19
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
167
切断時間(秒)
2.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)
12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
764-1087
適合機種
SDC-32C1、SDC-38A
質量(g)
135
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
付属品
工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)
2
使用作動油
(油圧)VG46相当品
仕様
モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。
切断能力(mm)鉄工
D6~13(SD345相当)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
切断時間(秒)
約1.5
寸法(mm)
414×152×118
付属品
六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
395-1685
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。
材質
本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼
全長(mm)
1000
幅(mm)
47.3
質量(g)
2097
セット内容
アダプターM12用(セット済)
ねじの呼び
M12
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様
チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容
電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)
本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力
D10~D25
モーター
直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC36
充電時間(分)
約25(25℃時)
関連資料
(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)
1.6
チップソー外径(Φmm)
100
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
25
仕様
切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合
DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)
5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×87×266
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
マルチボルト
アズワン品番
64-8482-86
切断速度
約1.7秒
入力電源(V)
単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)
SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷