- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ダイヤペンのおすすめ人気ランキング
ダイヤペンのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新113件の「ダイヤペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドペン」、「ガラス切り」、「貝殻 カット」などの商品も取り扱っております。
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥16,900税込¥18,590
当日出荷
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド全長(mm)152アズワン品番3-597-01
1本
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
TGK品番579-50-62-01材質(本体)木・真鍮品名ダイヤモンドペン材質(先端)ダイヤモンド先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310税込¥4,741
欠品中
TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン用替針 XA-508
適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥13,400税込¥14,740
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628質量(g)26材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断材質(刃)ダイヤモンド全長(mm)179質量(g)32
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
全長(mm)133タイプペンシル型材質(本体)アルミ先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
1本
¥399税込¥439
当日出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。
片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。
局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400形状半丸・丸ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
1本
¥549税込¥604
当日出荷
1個
¥11,900税込¥13,090
3日以内出荷
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に全長(mm)180幅(mm)12.5刃長(mm)約3質量(g)50材質(刃)ダイヤモンド
良好な切れ味で長切れするダイヤモンド製 ガラス切り(ガラスカッター)。
材質(刃)ダイヤモンド製全長(mm)175質量(g)20切断厚(mm)3まで
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針トラスコ品番408-3822材質本体:鉄、針先:超硬チップ寸法(mm)Φ6×156質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷