ダイヤモンドエンドミルのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
201件の「ダイヤモンドエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単結晶ダイヤモンドエンドミル」、「セラミックドリル」、「ダイヤモンド」などの商品も取り扱っております。
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDINランキング1位
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

DIAエンドミル 1刃 ショート MDOS OSG(オーエスジー)ランキング2位
ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0面取(mm)R0.4材質ダイヤモンド焼結体(PCD)刃数1表面処理ノンコーティング適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
51,980税込57,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS OSG(オーエスジー)ランキング3位
切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンド関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き Niagara Cutterランキング4位
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
1本
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,898税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
1本
32,980税込36,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
27,980税込30,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
22,980税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
1本
11,880税込13,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)