- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライトカバーのおすすめ人気ランキング
ダウンライトカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新177件の「ダウンライトカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 穴埋め プレート」、「スポットライト カバー」、「ダウンライト拡散」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
コイズミ(小泉成器)【ダウンライト用】目隠しパネル
材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25
プレートモダンプレート
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否否調色の可否否
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
1台
¥1,598税込¥1,758
4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン色白
DAIKO(大光電機)リニューアルプレート
取付可能厚(mm)天井:5~25埋め込み深さ(mm)47材質鋼板 白塗装質量(kg)0.2
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
Panasonic(パナソニック)ディフュージョンフィルター
低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体)鋼埋め込み深さ(mm)43取付可能天井厚(mm)2022/05/25色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合