- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクターレールのおすすめ人気ランキング
ダクターレールのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新27件の「ダクターレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクターチャンネル サイズ」、「D1レール」、「ダクタークリップ」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネル
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。