- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクター架台のおすすめ人気ランキング
ダクター架台のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新29件の「ダクター架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロス 架台」、「ネコ 金物」、「D 1 ダクター 金具」などの商品も取り扱っております。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロック
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
ネグロス電工補足用架台
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼。Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ適合SD-D1種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥1,698税込¥1,868
15日以内出荷
ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
¥529税込¥582
当日出荷
ネグロス電工ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1個
¥369税込¥406
当日出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)約85材質コンクリート寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷