- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ダクトアダプターのおすすめ人気ランキング
ダクトアダプターのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新107件の「ダクトアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸アダプター」、「変換ダクト」、「角丸 ダクト」などの商品も取り扱っております。
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
1個入り
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
1台
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製色ベージュ
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Panasonic(パナソニック)気調システム ダクトアダプター
チューブのほつれ防止のため消音断熱フレキチューブの両端に接続して使用します。
適合Φ100(ダクト)材質硬質塩化ビニール・自己消火性発泡スチロール
1台
¥629税込¥692
3日以内出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
¥579税込¥637
当日出荷
材質軟質PVC色グレー
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
材質鋼板適合パイプ径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
東芝キヤリアトータル換気システム用2方向分岐ダクト接続口
付属品タッピンねじ(Φ4×6L) 4本材質(ダクト接続口)亜鉛鋼板色調(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製色ベージュ
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6