ダクトソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
127件の「ダクトソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニップル ダクト」、「ダクトレール ソケット」、「ダクト 継手」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類 ダクト 寸法L(mm) 90
1個ほか
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質 アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 適合機種 AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称 107
1個
579 税込637
当日出荷

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質 鋼板(亜鉛メッキ) 全長(mm) 130 板厚(mm) 0.6
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm) 167 適合 換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質 樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質 鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷