ダクト接続用フランジのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
113件の「ダクト接続用フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン ガラリ」、「スパイラルダクト 部材」、「ダクト接続コネクター」などの商品も取り扱っております。

定着カラー フカガワランキング2位
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

カラーニップル フカガワランキング3位
1個
779税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダクトフランジ Shumanランキング4位
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷

ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
2,198税込2,418
当日出荷

用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304寸法L(mm)60板厚t(mm)0.6
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
1,498税込1,648
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
909税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)