ダクト用バンドのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
203件の「ダクト用バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト用Uバンド」、「ダクト金具」、「ワンタッチダクトバンド」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質 スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質 バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCC バンド幅(mm) 13 スクリュー 鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理 (ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング) ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト) 鉄(SS400) 材質(バンド) ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質 SUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。 寸法HEX(mm) 8 材質(バンド) SUS304 材質(リベット) SUS XM7 材質(スクリュー) SUS430 バンド幅(mm) 14(帯)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
用途ダクト用締めバンド トラスコ品番 759-7291 材質 ステンレス(SUS430) 幅(mm) 9 厚さ(mm) 0.6 質量(kg) 1.52 長さ(m) 30 引張強度(N/mm2) 450
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質 スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径 300 寸法H(mm) 205 適合管外径(Φmm) 303
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質 (バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理 亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番 819-0686 材質 高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1 質量(kg) 1.5 許容荷重(kg) 32.5 長さ(m) 30 取付穴 12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃) 133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm) 4-4.6 材質 バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト2面幅(mm) 7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに 寸法HEX(mm) 8 材質(バンド) SUS304 材質(リベット) SUS XM7 材質 SUS430(スクリュー・プレート) バンド幅(mm) 14(帯)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類 吊バンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ) M8×25 吊ボルト径 W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)