ダッシュボード取付け用ブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
105件の「ダッシュボード取付け用ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーナビ固定」、「ダッシュボード用両面テープ」、「ETC アンテナ」などの商品も取り扱っております。
MOTO GPS RADAR LCD CARステー DAYTONA(デイトナ)ランキング1位
クルマのダッシュボード等に取り付けることができるステーのセットです。 粘着シートは取り付け場所の面が斜めになっていたり平坦でない場合やダッシュボードの表面の凸凹が荒いと貼り付き難く、不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取り付けてください。
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINEランキング2位
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
899税込989
4日以内出荷

吸盤取付ゲルシート ENDYランキング3位
くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
1枚
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ETCアンテナステーB TANAX(タナックス)[バイク用品]ランキング4位
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H18×W44×D56ブラック
1個
929税込1,022
当日出荷

モニター用ゲルスタンド JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(5個)
849税込934
当日出荷

両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。 吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。 スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104質量(g)220タイプカーTVスタンド耐荷重(kg)1メーカー汎用組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め再生紙使用マーク適合
1セット
5,898税込6,488
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
1個
299税込329
当日出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g)約120耐荷重(g)500以下対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529税込582
当日出荷

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
1個
1,098税込1,208
当日出荷

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)外径(mm)68内径(mm)28適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969税込1,066
当日出荷

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ厚さ(mm)1.14
1枚ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸盤アタッチメント貼り付け用の取り付けベースです。 曲面に貼り付けることで、手軽に平らな面を作り出すことができ、市販の吸盤アタッチメントを取り付けられるようになります。 曲面に合わせてしっかり貼り付けることができます。 粘着テープ取り付けタイプ。
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×9
1個
689税込758
当日出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ寸法(Φmm)(吸盤)80耐荷重(g)700以下
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用材質スチール寸法(mm)H10×W44×D156ブラック
1個
589税込648
当日出荷