チェックジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
134件の「チェックジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムシ押し」、「アクセスバルブ」、「モリブデンペースト」などの商品も取り扱っております。
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング1位
逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
1個
1,698税込1,868
当日出荷

チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ランキング2位
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)
最高使用圧力(MPa)21材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズランキング3位
1パック(5個)
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング4位
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコランキング5位
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230税込1,353
当日出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
1,198税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1パック(5個)
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
1個
6,190税込6,809
当日出荷

新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


イチネンTASCO逆止弁 1/4×1/4
寸法(inch)1/4フレア寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
1個
4,398税込4,838
当日出荷

サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)